Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KE 2032 6 CU 30 R5V CAST EDGE, Pferd Schleifstift KE 2032 6 CU 30 R 5V 32208503


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 2
image 3
image 4
image 5
image 6
Artikel-Nr.:
     260W-537270
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     32208503
EAN/GTIN:
     4007220102725
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Kegelschleifstift
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

KE 2032 6 CU 30 R5V CAST EDGE, Schleifstift KE 2032 6 CU 30 R 5V 32208503, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
240 GRAMM
Opt. RPM von:
38000 RPM
Form:
Kegel
Außen-ø:
20 mm
Breite:
32 mm
Schleifmittel:
C
Korngröße:
30
Max. RPM:
47700 RPM
Schaft-ø:
6 mm
Schaftlänge:
40 mm
Reach:
Besonders besorgniserregende Stoffe im PFERD-Produkt
Hersteller-Produktbezeichnung:
KE 2032 6 CU 30 R5V CAST EDGE
Härtegrad gemäß Norm:
R
Konzentration herstellerspezifisch:
30
Körnung gemäß Hersteller:
30 mm
Masse (Gewicht):
0.25 kg
max. Drehzahl:
47700 1/s
Weitere Suchbegriffe: Schleifstift Kegelform, schleifspitze pferd, schleifstift kegelform, sic schleifstifte, Rundschleifkörper, SCHLEIFSTIFT, RÜGGEBERG
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1343
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 1,96*
€ 2,66*
Lager 260
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 1,98*
€ 2,67*
6 Tage
1343
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 2,04*
€ 2,83*
5 Tage
3343
10
pro Box
€ 5,50*
ab € 2,12*
€ 2,86*
4 Tage
3343
30
pro Box
Frei Haus
ab € 2,10*
€ 3,00*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 2,67*
€ 3,18
pro Box
ab 20 Boxen
€ 2,56*
€ 3,05
pro Box
ab 50 Boxen
€ 2,44*
€ 2,90
pro Box
ab 100 Boxen
€ 2,40*
€ 2,86
pro Box
ab 200 Boxen
€ 2,24*
€ 2,67
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 1,98*
€ 2,36
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,98* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 26,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33899045
ab € 1,95*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401001
ab € 6,51*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401010
ab € 6,53*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33301000
ab € 51,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.