Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

A 36 6 AR 60 O5V STEEL EDGE, Pferd Schleifstift A 36 6 AR 60 O 5V 35536276


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 3
image 4
image 5
image 6
image 7
Artikel-Nr.:
     260W-537180
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     35536276
EAN/GTIN:
     4007220117415
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
schleifspitze pferd
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

A 36 6 AR 60 O5V STEEL EDGE, Schleifstift A 36 6 AR 60 O 5V 35536276, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
170 GRAMM
Opt. RPM von:
16000 RPM
Entspricht ISO:
PPP
Form:
sonstige
Außen-ø:
41 mm
Breite:
10 mm
Schleifmittel:
A
Korngröße:
60
Max. RPM:
23100 RPM
Schaft-ø:
6 mm
Reach:
Besonders besorgniserregende Stoffe im PFERD-Produkt
Hersteller-Produktbezeichnung:
A 36 6 AR 60 O5V STEEL EDGE
Härtegrad gemäß Norm:
O
Konzentration herstellerspezifisch:
60
Körnung gemäß Hersteller:
60 mm
Masse (Gewicht):
0.18 kg
max. Drehzahl:
23100 1/s
Weitere Suchbegriffe: schleifstifte edelkorund, schleifstift, Rundschleifkörper, SCHLEIFSTIFT, RÜGGEBERG
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
255
5
pro Box
€ 5,00*
ab € 2,09*
€ 2,97*
Lager 260
nicht lagernd
5
pro Box
€ 4,95*
ab € 2,11*
€ 3,00*
6 Tage
262
5
pro Box
€ 4,30*
ab € 2,19*
€ 3,18*
4 Tage
282
25
pro Box
Frei Haus
ab € 2,24*
€ 3,20*
5 Tage
282
5
pro Box
€ 5,50*
ab € 2,26*
€ 3,22*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Boxen
€ 3,00*
€ 3,57
pro Box
ab 10 Boxen
€ 2,99*
€ 3,56
pro Box
ab 25 Boxen
€ 2,78*
€ 3,31
pro Box
ab 50 Boxen
€ 2,66*
€ 3,17
pro Box
ab 100 Boxen
€ 2,58*
€ 3,07
pro Box
ab 15000 Boxen
€ 2,11*
€ 2,51
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 2,11* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Boxen
Mindestbestellmenge: 5 Boxen ( entspricht € 15,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33899045
ab € 1,95*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401001
ab € 6,53*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401010
ab € 6,55*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33301000
ab € 50,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.