Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

A 3 6 AR 30 O5V STEEL EDGE, Pferd Schleifstift A 3 6 AR 30 O 5V 35503273


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 2
image 3
image 5
image 6
image 7
image 8
image 9
Artikel-Nr.:
     260W-537175
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     35503273
EAN/GTIN:
     4007220117149
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
schleifspitze pferd
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

A 3 6 AR 30 O5V STEEL EDGE, Schleifstift A 3 6 AR 30 O 5V 35503273, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
680 GRAMM
Opt. RPM von:
18600 RPM
Entspricht ISO:
CRE
Form:
sonstige
Außen-ø:
25 mm
Breite:
70 mm
Schleifmittel:
A
Korngröße:
30
Max. RPM:
18600 RPM
Schaft-ø:
6 mm
Reach:
Besonders besorgniserregende Stoffe im PFERD-Produkt
Hersteller-Produktbezeichnung:
A 3 6 AR 30 O5V STEEL EDGE
Härtegrad gemäß Norm:
O
Konzentration herstellerspezifisch:
30
Körnung gemäß Hersteller:
30 mm
Masse (Gewicht):
0.71 kg
max. Drehzahl:
18600 1/s
Weitere Suchbegriffe: schleifstifte edelkorund, schleifstift, Rundschleifkörper, SCHLEIFSTIFT, RÜGGEBERG
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2790
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 3,17*
€ 4,11*
Lager 260
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 3,19*
€ 4,15*
5 Tage
3040
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 3,29*
€ 4,37*
4 Tage
3080
10
pro Box
€ 5,50*
ab € 3,42*
€ 4,45*
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 3,19*
€ 4,51*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 4,15*
€ 4,94
pro Box
ab 50 Boxen
€ 3,95*
€ 4,70
pro Box
ab 100 Boxen
€ 3,82*
€ 4,55
pro Box
ab 200 Boxen
€ 3,56*
€ 4,24
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 3,19*
€ 3,80
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 3,19* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 41,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33899045
ab € 1,95*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401001
ab € 6,53*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401010
ab € 6,55*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33301000
ab € 50,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.