Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kantenschleifmaschine KSO 150 F BASIC, 5363150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1580024
Hersteller:
     Holzkraft
Herst.-Nr.:
     5363150
EAN/GTIN:
     4036351279433
Suchbegriffe:
Kantenschleifmaschine
kantenschleifmaschine holzkraft
kantenschleifmaschine
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5363150, Mit schwenkbarem Schleifaggregat, Schleifband-Oszillation und Furnierkantenschleifeinrichtung, Schwerer Maschinenständer garantiert hohe Verwindungssteifigkeit und vibrationsfreies Arbeiten. Bessere Schleifergebnisse durch Schleifband-Oszillilation über separaten Getriebemotor. Oszillation wahlweise zuschaltbar. Furnierkantenschleifeinrichtung mit Feineinstellung serienmäßig. Genutetes Einlauflineal zum Anschleifen von Furnierüberständen. Schnelles Umrüsten von Furnier- auf Massivholzschliff. Höhenverstellbarer Schleiftisch zur Ausnutzung der gesamten Schleifbandbreite. Höhenverstellungdes Schleiftisches und Schleifaggregatschwenkung über Handräder. Höhenverstellbarer Zusatztisch mit Absaugung zum Schleifen von Radien. Optimale Späneabfuhr durch Absaugung am Aggregat und am Quertisch. Automatischer Ausgleich von Bandlängendifferenzen durch gefederte Bandspannung. Lieferumfang:Schleifband 3000 x 150 K100. Graphitbelag. Gehrungsanschlag., Fabrikat: Holzkraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
290000 GRAMM
Schwenkung Schleifaggregat:
0 45 °
Leistung Oszillationsmotor:
0.25 kW
Schleiffläche Länge:
1050 mm
Absaugstutzendurchmesser:
120 mm
Höhe (Produkt) ca.:
1230 mm
Schleifbandbreite:
150 mm
Länge (Produkt) ca.:
1900 mm
Bandumlaufgeschwindigkeit(en):
20 m/s
Oszillationshub:
20 mm
Arbeitstischhöhenverstellung:
210 mm
Schleiffläche Breite:
220 mm
Gewicht (Netto) ca.:
290 kg
Aufnahmeleistung:
3 kW
Schleifbandlänge:
3000 mm
Arbeitstischbreite:
352 mm
Anschlussspannung:
400 V
Netzfrequenz:
50 Hz
Quertischhöhe min.:
730 mm
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
810 mm
Arbeitstischlänge:
960 mm
Weitere Suchbegriffe: KSO 150 F BASIC, KANTENSCHLEIFMASCHINE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.315,13*
€ 2.392,97*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.502,93*
€ 2.584,57*
37 Tage
1
€ 52,95*
ab € 2.543,82*
€ 2.626,25*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.584,57*
€ 3.075,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.569,53*
€ 3.057,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.524,94*
€ 3.004,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.502,93*
€ 2.978,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.