Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzkraft 5363150 Kantenschleifmaschine KSO 150 F BASIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzkraft 5363150 Kantenschleifmaschine KSO 150 F BASIC
Holzkraft 5363150 Kantenschleifmaschine KSO 150 F BASIC
Holzkraft 5363150 Kantenschleifmaschine KSO 150 F BASIC
Artikel-Nr.:
     2280-39976288964
Hersteller:
     Holzkraft
Herst.-Nr.:
     5363150
EAN/GTIN:
     4036351279433
Suchbegriffe:
Kantenschleifmaschine
kantenschleifmaschine holzkraft
kantenschleifmaschine
Holzkraft 5363150 Kantenschleifmaschine
  • Schwerer Maschinenständer garantiert hohe Verwindungssteifigkeit und vibrationsfreies Arbeiten
  • Bessere Schleifergebnisse durch Schleifband-Oszillilation über separaten Getriebemotor
  • Oszillation wahlweise zuschaltbar
  • Furnierkantenschleifeinrichtung mit Feineinstellung serienmäßig
  • Genutetes Einlauflineal zum Anschleifen von Furnierüberständen
  • Schnelles Umrüsten von Furnier- auf Massivholzschliff
  • Höhenverstellbarer Schleiftisch zur Ausnutzung der gesamten Schleifbandbreite
  • Höhenverstellung des Schleiftisches und Schleifaggregatschwenkung über Handräder
  • Höhenverstellbarer Zusatztisch mit Absaugung zum Schleifen von Radien
  • Optimale Späneabfuhr durch Absaugung am Aggregat und am Quertisch
  • Automatischer Ausgleich von Bandlängendifferenzen durch gefederte Bandspannung
Weitere Informationen:
eClassID:
17-07-22-90
HerstellerNr:
5363150
Werksnummer:
5363150
Länge netto mm:
1900,00
Breite netto mm:
810,00
Höhe netto mm:
1230,00
Gewicht netto Kg:
290,000000
Gewicht brutto Kg:
357,000000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.312,22*
€ 2.414,78*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.502,38*
€ 2.604,19*
Lager 2280
1
€ 52,95*
ab € 2.556,98*
€ 2.645,43*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.645,43*
€ 3.148,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.621,31*
€ 3.119,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.573,06*
€ 3.061,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.556,98*
€ 3.042,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.