| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1082565 Herst.-Nr.: 125041-171-XS EAN/GTIN: 7322302675537 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
125041-171-XS, T-Shirt Langarm High Vis Flamestat Größe: XS Farbe: Warnschutz-Gelb/Marine 60% Modacryl, 37% Baumwolle, 3% Karbon, Fabrikat: Fristads Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 338 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Herren-Shirt, Herren-T-Shirts, Herrenshirt, Lichtbogen Schutzshirt, Lichtbogenschutzshirt, Störlichtbogen Schutzshirt, Störlichtbogenschutzshirt, Warnschutzpullover, Warnschutz T-Shirt, Warnschutz-Shirt, Warnschutzshirt, warnschutz t-shirt baumwolle, warnschutz t-shirt, warnschutz t-shirt xs, T-SHIRT |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 104,42* | € 131,94* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 104,76* | € 132,46* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 121,24* | € 166,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|