Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fristads Kansas 125041-171-XS Flamestat T-Shirt Langarm Kl. 3 7077 TFLH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fristads Kansas 125041-171-XS Flamestat T-Shirt Langarm Kl. 3 7077 TFLH
Fristads Kansas 125041-171-XS Flamestat T-Shirt Langarm Kl. 3 7077 TFLH
Fristads Kansas 125041-171-XS Flamestat T-Shirt Langarm Kl. 3 7077 TFLH
Artikel-Nr.:
     1955-2018829039
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     125041-171-XS
EAN/GTIN:
     7322302675537
Suchbegriffe:
ESD T-Shirt
Flammschutz Pullover
Herren-Langarmshirts
Herren-Longsleeves
Fristads Kansas 125041-171-XS Flamestat T-Shirt Langarm Kl. 3 7077 TFLH

Über die Schulter führende Reflexstreifen
Strickbündchen an Halsausschnitt und Armabschlüssen
Geprüft und zugelassen gemäß EN 61482-1-2 Klasse 1, EN 61482-1-1 EBT: 5,9 cal
cm² HAF: 78,9% (Mehrlagen-Zertifizierung vorhanden -> siehe extra Tabelle), EN ISO 11612 A1 B1 C1, EN 1149-5 und EN 20471 Klasse 2 (Gr. XS-S) und Klasse 3 (Gr. M-3XL)
Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797
OEKO-TEX® zertifiziert.

Material:
60% Modacryl, 37% Baumwolle, 3% Karbon
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
125041-171-XS
Werksnummer:
125041-171-XS
Gewicht netto Kg:
0,800000
Gewicht brutto Kg:
0,800000
Ursprungsland:
LV
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Zertifikat:
OEKO-TEX
Farbe:
Warnschutz-Gelb/Marine
Groesse:
XS
Produktart:
T-Shirt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 105,11*
€ 133,63*
Lager 1955
174
€ 5,99*
ab € 105,17*
€ 133,70*
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 121,56*
€ 167,55*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,70*
€ 159,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,93*
€ 155,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,79*
€ 150,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,46*
€ 138,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,17*
€ 125,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.