Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 464-M6-30-NI, Ganter Hohe Rändelschraube, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-549493
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     464-M6-30-NI
EAN/GTIN:
     4045525254626
Suchbegriffe:
DIN 464
DIN 464 Rändelschraube
DIN 464 Schraube
Rändelschraube DIN 464
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

DIN 464-M6-30-NI, Hohe Rändelschraube, Edelstahl, Fabrikat: Ganter
Weitere Informationen:
GEWICHT:
30 GRAMM
Werkstoff:
NI, Edelstahl
Gewinde d1:
M 6
Gewindelänge l:
30
d2:
24
d3:
12
h:
15
k:
5
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.030 kg
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
5
€ 4,90*
ab € 3,37*
€ 4,61*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 3,42*
€ 4,93*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,77*
€ 5,45*
6 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 3,78*
€ 5,45*
8 Tage
unbekannt
15
Frei Haus
ab € 3,76*
€ 5,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
653-M3-6-NI
ab € 1,11*
Ähnlich
Otto Ganter
466-M2-NI
ab € 0,91*
Ähnlich
Otto Ganter
464-M2-4
ab € 0,57*
Ähnlich
Otto Ganter
464-M2-4-ZB
ab € 0,71*
Ähnlich
Otto Ganter
421-M4-10-NI
ab € 0,67*
Ähnlich
Otto Ganter
591.5-20-M5-10
ab € 1,39*
Ähnlich
Otto Ganter
535-20-M5-10-MT
ab € 4,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.