Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VS 27, Riegler Vakuumsensor Schaltfunktion: PNP G1: 1/8 AG G2: M5 IG G3: M 8x1 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-484969
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     108431
EAN/GTIN:
     4047322201247
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

VS 27, 108431, Vakuumsensor Schaltfunktion: PNP G1: 1/8 AG G2: M5 IG G3: M 8x1 AG Messbereich: -1...0 bar

Vakuumschalter, Polycarbonat, Stecker M8, 4-polig, G 1/8 AG, M5 IG, M8x1 AG, Temp. 0 °C bis 50 °C, 10,8 - 30 V DC

Elektronischer Vakuumschalter universell für alle Sicherheitsüberwachungen, Optimierung von Zykluszeiten oder Regelkreisen. Die kleine Bauweise und das geringe Gewicht ermöglichen den Einsatz direkt am Sauggreifer. Schaltpunkt und Hysterese sind über eine Stellschraube einstellbar. Weiterhin enthält das Gerät eine integrierte Funktions-LED für die Anzeige des Schaltzustands.

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
57 GRAMM
Temperaturbereich min.:
0 °C
Temperaturbereich max.:
50 °C
Gehäuse:
Polycarbonat
Schaltfunktion:
gegen + schaltend
Ausgangssignal:
analog 1 - 5 V
Schaltvermögen:
125 mA
Anschluss Messmedium:
G 1/8 AG und M5 IG
Stromaufnahme:
30 mA
Medium:
nicht aggressive Gase und trockene, ölfreie Luft
Hysterese:
einstellbar: 3 % bis 25 % vom Einstellwert
Elektrischer Anschluss:
Stecker M8, 4-polig
Betriebsspannung:
10,8 - 30 V DC
Messbereich min. bar:
-1
Messbereich max. bar:
0
L:
44,0 mm
L1:
62,0 mm
G 1:
G 1/8 AG
G 2:
M5 IG
G 3:
M8x1 AG
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
VS 27
BAA059001:
108431
BAA271001:
4047322201247
BAA316001:
<p>Vakuumschalter, Stecker M8, 4-polig, G 1/8 AG, M5 IG, M8x
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 101,47*
€ 123,07*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 103,67*
€ 124,80*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 104,72*
€ 127,29*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 114,20*
€ 137,13*
Frei Haus
ab € 140,86*
€ 165,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,80*
€ 148,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,46*
€ 144,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,21*
€ 137,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,54*
€ 133,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,67*
€ 123,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.