| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-075VS 27 Herst.-Nr.: 108431 EAN/GTIN: 4047322201247 |
| | |
|
| | |
| Vakuumschalter, Stecker M8, 4-polig, G 1/8 AG, M5 IG, M8. . . Vakuumschalter, Polycarbonat, Stecker M8, 4-polig, G 1/8 AG, M5 IG, M8x1 AG, Temp. 0 °C bis 50 °C, 10,8 - 30 V DC, VS 27, 108431, RIEGLER, Vakuumschalter, Stecker M8, 4-polig, G 1/8 AG, M5 IG, M8x1 AG Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Vakuum-Technik | Typ: | Vakuum-Systemergaenzungen | Ausfuehrung: | Vakuumsensor |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 102,28* | € 122,33* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 103,61* | € 124,05* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 104,86* | € 126,52* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 114,04* | € 135,70* | | | | Lager 1689 | | | | | | Frei Haus | ab € 140,47* | € 164,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|