Vakuumsensor, Mini-Bauweise, analoger Sensor, Messbereich -1 - 0 bar, 10 - 24 V DC, Anschluss M5 AG, Temp. 0 °C bis 50 °C, IP 40Mini-Sensor mit Gehäuse, Anschlusskabel und analogem bzw. digitalem A...
Vakuumsensor, Mini-Bauweise, digitaler Sensor, Messbereich -1 - 0 bar, 10 - 24 V DC, Anschluss M5 AG, Temp. 0 °C bis 50 °C, IP 40Mini-Sensor mit Gehäuse, Anschlusskabel und analogem bzw. digitalem ...
VS 27, 108431, Vakuumsensor Schaltfunktion: PNP G1: 1/8 AG G2: M5 IG G3: M 8x1 AG Messbereich: -1...0 bar Vakuumschalter, Polycarbonat, Stecker M8, 4-polig, G 1/8 AG, M5 IG, M8x1 AG, Temp. 0 °C bis...