Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Regale
>
Lagerregal
>
Zusatzfachboden Lagerregal
>
Stahlpaneele Lagerregal
>
Artikel
Steckregal H2000xB1000xT500mm Grundregal 5 Stahlböden Trgf.140kg verz.HOFE
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2478B-179147456884
Hersteller:
Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
HZG20510XL
EAN/GTIN:
4250623719391
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Schraub-Anbauregal
Schraub-Grundregal
schraubenlose Steckmontage · stabiler Ständerrahmen, zerlegt, aus 50 mm breiten, verzinkten T-Hohlprofilen mit steckbaren Verbinderblechen und Fußplatten · Fachböden verzinkt, 40 mm hoch, mit allseitiger, 3facher Sicherheitsabkantung · Fachböden im Abstand von 25 mm höhenverstellbar · Längsstabilisierung mittels Diagonalstreben mit Spannschlössern · Weiteres Ausstattungszubehör wie Seiten- und Rückwandverkleidungen, Fachteiler, Schüttgutmulden, Verstärkungsunterzüge mit Tragfähigkeiten bis 360 kg auf Anfrage lieferbar.Weitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Anzahl Fachböden:
5
... >
Steckregale und -systeme
>
Steckregalsysteme
>
Steckregal HOFE
Weitere Suchbegriffe:
Schraub-Regal
,
Schraubregal
,
Lagerregal Metallplatte
,
Lagerregal Stahlpaneele
,
Metallplatte Lagerregal
,
Stahlpaneele Lagerregal
,
Steck-Regal
,
Steckregal
,
universal-steckregal 5 fachböden
,
grund regal
,
grundregal tiefe 500mm
,
Steckregale
,
Steckregalsystem
,
Steckregalsysteme
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2431
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 181,29*
€ 225,43*
Lager 1498
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 181,24*
€ 225,65*
Lager 2478
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 168,54*
€ 226,41*
Lager 245
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 187,75*
€ 233,07*
Lager 9587
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 131,15*
€ 233,55*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,41*
€ 269,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,37*
€ 259,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 206,56*
€ 245,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,00*
€ 232,05
pro Stück
ab 9 Stück
€ 191,09*
€ 227,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,79*
€ 223,47
pro Stück
ab 30 Stück
€ 186,95*
€ 222,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,54*
€ 200,56
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2478
Versand:
Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2478
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
9900065048, Wandverankerung ZW 45 verz. komplett verstellb. bis max.45mm
k.A.
ZW45
ab € 8,09*
Zubehör
9900065051, Wandverankerung ZW 45 lichtgrau komplett verstellb. bis max.45mm
k.A.
KW45
ab € 7,62*
Zubehör
Fachboden B1000xT500mm Trgf.140kg Stahlbl.silber verz.f.Steckregal
Julius vom Hofe
Z10050L/040
ab € 12,02*
Zubehör
Fachteiler,f. Schraubregal,HxT 300x500mm,Freistehend,Stahl verzinkt
Julius vom Hofe
Z435030
ab € 7,66*
Zubehör
Fußblende,f. Steckregal,HxB 75x1000mm,m. Diagonalstreben,Stahl verzinkt
Julius vom Hofe
Z510710
ab € 4,53*
Zubehör
HOFE Muldeneinsätze 1000x500 mm, verzinkt Stecksystem
Hofe
Z541500
ab € 22,86*
Zubehör
HOFE Muldenteiler 200x500 mm, verzinkt Passend für Muldeneinsätze
Hofe
Z542050
ab € 3,88*
Zubehör
HOFE Rückwandgitter 2000x1000 mm, verzinkt Stecksystem
Hofe
Z582010
ab € 32,50*
Zubehör
HOFE Seitenwand 2000x500 mm, verzinkt Segmente für Stecksystem
Hofe
Z512005
ab € 29,00*
Zubehör
HOFE Seitenwandgitter 2000x500 mm, verzinkt Stecksystem
Hofe
Z520050
ab € 16,06*
Zubehör
Lager-Steckregal, verzinkt, Bauart leicht, Regalhöhe 2000 mm, Anbauregal, Breite x Tiefe 1000 x 500 mm.
Eurokraft
715188
ab € 103,13*
Zubehör
Rückwand-Verkleidung, Vollblech, für Höhe 2000 mm, verzinkt.
Eurokraft
715339
ab € 54,44*
Zubehör
Schrägboden, BxT 1000 x 600 mm, verzinkt.
Julius vom Hofe
Z505100
ab € 27,76*
Zubehör
Schüttgutleiste,f. Steckregal,HxB 100x1000mm,Stahl verzinkt
Julius vom Hofe
Z501010
ab € 6,63*
Zubehör
Steckregal H2000xB1300xT500mm Anbauregal 5 Stahlböden Trgf.185kg verz.HOFE
Julius vom Hofe
HZA20513XL
ab € 121,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen