Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal H2000xB1000xT500mm Grundregal 5 Stahlböden Trgf.140kg verz.HOFE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498-9147456884
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HZG20510XL
EAN/GTIN:
     4250623719391
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Schraub-Anbauregal
Schraub-Grundregal
schraubenlose Steckmontage · stabiler Ständerrahmen, zerlegt, aus 50 mm breiten, verzinkten T-Hohlprofilen mit steckbaren Verbinderblechen und Fußplatten · Fachböden verzinkt, 40 mm hoch, mit allseitiger, 3facher Sicherheitsabkantung · Fachböden im Abstand von 25 mm höhenverstellbar · Längsstabilisierung mittels Diagonalstreben mit Spannschlössern · Weiteres Ausstattungszubehör wie Seiten- und Rückwandverkleidungen, Fachteiler, Schüttgutmulden, Verstärkungsunterzüge mit Tragfähigkeiten bis 360 kg auf Anfrage lieferbar.Weitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
Grundregal
Marke:
HOFE
Tragfähigkeit pro Fachboden:
140 kg
Feldlast:
1600 kg
Anzahl Fachböden:
5
Breite:
1000 mm
Oberfläche:
verzinkt
Ausstattung:
Stahlböden
Tiefe:
500 mm
Höhe:
2000 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 180,84*
€ 221,56*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 180,42*
€ 221,76*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 181,77*
€ 221,97*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 167,67*
€ 222,65*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 131,12*
€ 229,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,97*
€ 264,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,24*
€ 263,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,19*
€ 247,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,82*
€ 238,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,77*
€ 216,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ZW45
ab € 7,47*
Zubehör
k.A.
KW45
ab € 9,03*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z10050L/040
ab € 12,03*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z435030
ab € 9,11*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z510710
ab € 5,51*
Zubehör
Hofe
Z541500
ab € 27,17*
Zubehör
Hofe
Z542050
ab € 4,63*
Zubehör
Hofe
Z582010
ab € 38,48*
Zubehör
Hofe
Z512005
ab € 34,58*
Zubehör
Hofe
Z520050
ab € 19,20*
Zubehör
Eurokraft
715188
ab € 103,18*
Zubehör
Eurokraft
715339
ab € 55,14*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z505100
ab € 32,90*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z501010
ab € 7,89*
Zubehör
Julius vom Hofe
HZA20513XL
ab € 120,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.