Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachteiler,f. Schraubregal,HxT 300x500mm,Freistehend,Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
597741
597741
597741
597741
597741
Artikel-Nr.:
     711-597741
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     Z435030
EAN/GTIN:
     4250623753609
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fachteiler freistehend
Freistehender Fachteiler
Fachteiler für Steckregal
Muldenteiler Schraubregal
Fachteiler
  • Für Schraubregal
  • Höhe x Tiefe 300 x 500 mm
  • Freistehend
  • Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Regal, Regalausbau, Steckregal, Lagerregal, Werkstatt-Regal, Systemsteckregal, Fachbodenregal

Weitere Informationen:
Marke:
hofe
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Zubehör
Regalzubehör:
Fachteiler
für Regaltyp:
Schraubregal
Höhe:
300 mm
Tiefe:
500 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Farbe Ausführung:
verzinkt
Zubehör Ausführung:
Freistehend
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
1.3 kg
Weitere Suchbegriffe: Schraubregal Fachteiler, Schraubregal Muldenteiler, fachteiler für steckregal, Regal, Regalausbau, Steckregal, Lagerregal, Werkstatt-Regal, Systemsteckregal, Fachbodenregal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 9,11*
€ 17,03*
Lager 711
15
Frei Haus
ab € 12,88*
€ 19,09*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.