Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IS Urinal-Element ProSys, universal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDEAL STANDARD R016367 Urinal-Element ProSys R016367
IDEAL STANDARD R016367 Urinal-Element ProSys R016367
Artikel-Nr.:
     2478B-176000408021
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     R016367
EAN/GTIN:
     3391500580961
Suchbegriffe:
Absaugurinal
Urinal
Urinal-Element
Urinal-Montageelement
Vorwandelement Urinal Serie: ProSys Hersteller: Ideal Standard Ständer· o. Vorwandmontage (Trockenbau) Weitere technische Eigenschaften: · Mit Abflussbogen: Ja · Selbsttragende Konstruktion: Ja · Tiefenverstellbar: Ja
Weitere Informationen:
Breite:
500 mm
Höhe:
1150 mm
Oberflächenschutz:
beschichtet
Konstruktion:
selbsttragend
Leichtbauwandmontage:
geeignet für Leichtbauwand (Trockenbau)
Montage:
vormontiert
Marke:
IDEAL STANDARD
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 156,73*
€ 197,09*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 160,77*
€ 204,886*
€ 5,95*
ab € 166,17*
€ 206,59*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 203,41*
€ 247,91*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 176,41*
€ 248,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,90*
€ 296,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,30*
€ 290,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 220,00*
€ 261,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,71*
€ 257,88
pro Stück
ab 9 Stück
€ 208,32*
€ 247,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,81*
€ 238,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,41*
€ 209,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.