|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2280-39976493802 Herst.-Nr.: R016367 EAN/GTIN: 3391500580961 |
| |
|
|  |  |
 | IS Urinal-Element ProSys, universal Vorwandelement Urinal Serie: Prosys Hersteller: Ideal Standard Ständer· o. Vorwandmontage (Trockenbau) Weitere technische Eigenschaften: · Mit Abflussbogen: Ja · Selbsttragende Konstruktion: Ja · Tiefenverstellbar: Ja Weitere Informationen:  |  | HerstellerNr: | R016367 | Werksnummer: | 6000408021 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Ursprungsland: | PT | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | IDS Urinal-Element PROSYS Universal |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 156,92* | € 192,90* |  |  |  | Lager 2280 | 14 Tage |  | |  |  | € 52,95* | ab € 161,52* | € 199,986* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 166,78* | € 201,86* |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 203,99* | € 245,54* |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 178,11* | € 246,52* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 2280 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 2280 |  | Versand: Lager 2280 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |  | ab € 1.700,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|