Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IS Urinal-Element ProSys, universal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDEAL STANDARD R016367 Urinal-Element ProSys R016367
IDEAL STANDARD R016367 Urinal-Element ProSys R016367
Artikel-Nr.:
     1498-6000408021
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     R016367
EAN/GTIN:
     3391500580961
Suchbegriffe:
Absaugurinal
Urinal
Urinal-Element
Urinal-Montageelement
Vorwandelement Urinal Serie: ProSys Hersteller: Ideal Standard Ständer· o. Vorwandmontage (Trockenbau) Weitere technische Eigenschaften: · Mit Abflussbogen: Ja · Selbsttragende Konstruktion: Ja · Tiefenverstellbar: Ja
Weitere Informationen:
Breite:
500 mm
Höhe:
1150 mm
Oberflächenschutz:
beschichtet
Konstruktion:
selbsttragend
Leichtbauwandmontage:
geeignet für Leichtbauwand (Trockenbau)
Montage:
vormontiert
Marke:
IDEAL STANDARD
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 156,92*
€ 192,90*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 161,52*
€ 199,986*
€ 5,95*
ab € 166,78*
€ 201,86*
Lager 1498
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 203,99*
€ 245,54*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 178,11*
€ 246,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,54*
€ 292,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,51*
€ 287,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,10*
€ 283,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,55*
€ 271,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,99*
€ 242,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.