Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Automatikabisolierzange Super 4 Pro L.163mm 0,2-6mm² JOKARI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2478B-174000811131
Hersteller:
     JOKARI-Krampe
Herst.-Nr.:
     20200
EAN/GTIN:
     4011391202009
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
ergonomische, automatische Abisolierzange · hoher Bedienkomfort durch rutschsichere Weichkomponente am Zangengriff · für PVC isolierte Leiter von 0,2 bis 6,0 mm² · automatisches Abtastsystem, keine Einstellung auf den Kabelquerschnitt notwendig · optimal positionierter Seitenschneider bis 2,5 mm² · verstellbarer Längenanschlag 5 bis 15 mm · mit Befestigungsvorrichtung am Griffende · Klingen auswechselbarWeitere technische Eigenschaften:· Griff: Mehrkomponentengriff
Weitere Informationen:
Abisolierwerte:
0,2-6 mm²
Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, abisolierzange 6 mm2 jokari, abisolierzange, jokari abisolierzange, Abisolierzangen, Automatikabisolierzangen, Präzisionsabisolierzange, Zangen
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 16,51*
€ 21,37*
2 Tage
47
1
€ 4,90*
ab € 16,81*
€ 21,71*
6 Tage
57
1
€ 4,30*
ab € 16,51*
€ 21,76*
1
€ 4,90*
ab € 16,23*
€ 22,07*
Lager 2478
26
3
Frei Haus
ab € 18,82*
€ 25,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 15 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 77,07* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.