| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3054720005 Herst.-Nr.: 460300 EAN/GTIN: 4011391202009 |
| |
|
| | |
| Automatische Abisolierzange Super 4 Pro Ausführung: Die Messer passen sich automatisch dem Kabel-Ø an. Mit Längenanschlag 5–15 mm und Seitenschneider bis 2,5 mm². Anwendung: Zum Abisolieren ein-, mehr- und feindrähtiger Leiter mit PVC-Isolation. Aus schlagfestem, glasfaserverstärktem Kunststoff mit Weichkunststoffzone, auch für spezielle Kabelisolationen geeignet. Weitere Informationen: | | Länge: | 165 mm | Marke: | JOKARI® | Leiterquerschnitt: | 0,2–6 mm² | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 16,56* | € 22,13* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 16,66* | € 22,14* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 16,57* | € 22,55* | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 16,26* | € 22,88* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 17,70* | € 23,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|