Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UV-/ Warnschutz-Langarmshirt Drachten Gr.M gelb/orange ELYSEE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Logo
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-174000378794
Hersteller:
     Helmut Feldtmann
Herst.-Nr.:
     23455-1
EAN/GTIN:
     4025888350760
Suchbegriffe:
Herren-Langarmshirts
Herren-Longsleeves
T-Shirt UV
UV-Schutz Shirt
EN 20471 Kl. 2 , EN 13758-2, EN ISO 13688 · Material: 75% Polyester / 25% Baumwolle Interlock, ca. 185g/m² · Material ist besonders angenehm zu tragen, atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulierend · Reflexstreifen aus 3M Scotchlite Reflexmaterial · Kontrasteinsätze vorne · wichtiger UV-Schutz für die Sommermonate mit einem UV Schutzfaktor UPF 40+ · Halsbündchen farblich mit Kontrastmaterial abgestimmt · Rundhalsausschnitt
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 14,82*
€ 21,14*
22 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 15,01*
€ 21,17*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 15,02*
€ 21,18*
Lager 2478
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 15,16*
€ 22,22*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 17,43*
€ 24,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 6 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 18 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 60 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 88,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.