Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELYSEE 23455-1 UV-/ Warnschutz-Langarmshirt Drachten Größe M gelb/orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ELYSEE 23455-1 UV-/ Warnschutz-Langarmshirt Drachten Größe M gelb/orange
ELYSEE 23455-1 UV-/ Warnschutz-Langarmshirt Drachten Größe M gelb/orange
Artikel-Nr.:
     1955B-39976270321
Hersteller:
     elysee
Herst.-Nr.:
     4000378794
EAN/GTIN:
     4025888350760
Suchbegriffe:
Herren-Langarmshirts
Herren-Longsleeves
T-Shirt UV
UV-Schutz Shirt
UV-/ Warnschutz-Langarmshirt Drachten Gr.M gelb/orange ELYSEE EN 20471 Kl. 2 , EN 13758-2, EN ISO 13688 · Material: 75% Polyester / 25% Baumwolle Interlock, ca. 185g/m² · Material ist besonders angenehm zu tragen, atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulierend · Reflexstreifen aus 3M™ Scotchlite™ Reflexmaterial · Kontras
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
4000378794
Werksnummer:
4000378794
Länge netto mm:
290,00
Breite netto mm:
155,00
Höhe netto mm:
40,00
Gewicht netto Kg:
0,360000
Gewicht brutto Kg:
0,360000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
gelb
Groesse:
Größe M
Produktart:
UV-/ Warnschutz-Langarmshirt
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 14,82*
€ 21,14*
22 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 15,01*
€ 21,17*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 15,02*
€ 21,18*
26 Tage
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 15,16*
€ 22,22*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 17,43*
€ 24,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.