| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976289624 Herst.-Nr.: 23455-1 EAN/GTIN: 4025888350760 |
| |
|
| | |
| ELYSEE 23455-1 Gr.1-M(50/52) DRACHTEN UV- UND WARNSCHUTZ-LANGARM-SHIRT ELYSEE®, Norm:EN 20471 Klasse 2EN 13758-2EN ISO 13688Material: 75% Polyester, 25% Baumwolle Interlock,Gewicht: ca. 185g/m²Farbe: fluoreszierend gelb / fluoreszierend orangeGrößen: XS-XXXL• Material ist besonders trageangenehm, atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulierend• Reflexstreifen aus 3M™ Scotchlite™ Reflexmaterial• wichtiger UV-Schutz für die Sommermonate mit einem UV Schutzfaktor UPF 40+• Halsbündchen farblich mit Kontrastmaterial abgestimmt• Rundhalsausschnitt Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 23455-1 | Werksnummer: | 23455-1 | Gewicht netto Kg: | 0,430000 | Gewicht brutto Kg: | 0,430000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 50 | Produktart: | UV-/ Warnschutz-Langarmshirt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 14,76* | € 20,41* | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 14,98* | € 20,41* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 14,87* | € 20,43* | | | | | 25 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 15,05* | € 21,52* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 17,51* | € 23,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|