Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Türtechnik
>
Tür-Verschlusssystem
>
Obentürschließer
>
Normalgestänge
>
Montageplatte Normalgestänge
>
Artikel
TS-Set TS 4000 SN weiß 9016 EN 1-6 GEZE
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
2478B-173000256381
Hersteller:
GEZE
Herst.-Nr.:
3000256381
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Montageplatte Normalgestänge
Feststellarm
Normalgestänge
Obentürschließer
bestehend aus: Scheren-Türschließer TS 4000 S obenliegender Zahntrieb-Türschließer mit Schließverzögerung · EN 1154 A · für Anschlagtüren bis 1400 mm Breite · für Rauch- und Feuerschutztüren (Montageplatte verwenden) · einstellbare Schließkraft im Größenbereich 1 - 6 · Optische Größenanzeige · regulierbare Öffnungsdämpfung · thermostabilisierte Schließgeschwindigkeit · alle Funktionen von vorn einstellbar · Endschlageinstellung über Gestänge · Sicherheitsventil in Auf- und Zu-Richtung · für rechts und links angeschlagene Türen Normalgestänge passend für TS 2000 TS 4000 Montageplatte passend für TS 4000 / TS 5000 · für Türen ohne Möglichkeit zur Direktbefestigung bzw. für Brandschutztüren mit DIN Bohrbild nach DIN 1154 A Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Komplettset
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß 9016
Größe:
EN 1-6
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Feststellung:
ohne
Modell:
TS 4000 S N
bestehend aus:
TS 4000 S EN 1-6, Normalgestänge, Montageplatte
Marke:
GEZE
... >
Beschlagsysteme und Sicherheitstechnik
>
Türschließtechnik
>
Türschließer mit Gleitschiene
Weitere Suchbegriffe:
Tuerfeststellanlage
,
Türschließer
,
montageplatte normalgestänge
,
Gleitschienenschließer
,
Türschließersets
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1690
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 167,46*
€ 201,59*
Lager 1498
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 167,74*
€ 201,78*
Lager 2478
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 168,64*
€ 202,70*
Lager 1955
5 Tage
8
€ 5,99*
ab € 167,73*
€ 207,57*
Lager 4BULW
1 Tag
6
€ 5,59*
ab € 173,74*
€ 209,55*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,70*
€ 241,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,80*
€ 235,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 197,79*
€ 235,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,99*
€ 222,52
pro Stück
ab 9 Stück
€ 186,97*
€ 222,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,49*
€ 213,59
pro Stück
ab 30 Stück
€ 179,48*
€ 213,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,64*
€ 200,68
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2478
Versand:
Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2478
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TS-Set TS 3000N silber EN 1-4 Normalmont.Bands.GEZE
GEZE
3000256385
€ 109,05*
Ähnlich
TS-Set TS 4000 N/F EN 5-7 silber EN 5-7 GEZE
GEZE
3000256378
€ 213,30*
Ähnlich
TS-Set TS 4000 N/F weiß 9016 EN 1-6 GEZE
GEZE
3000256376
€ 140,25*
Ähnlich
TS-Set TS 4000 S N/F silber EN 1-6 GEZE
GEZE
3000256383
€ 240,53*
Ähnlich
TS-Set TS 4000 S N/F weiß 9016 EN 1-6 GEZE
GEZE
3000256384
€ 240,71*
Ähnlich
TS-Set TS 4000 SN silber EN 1-6 GEZE
GEZE
3000256379
€ 201,96*
Ähnlich
TS-Set TS 4000N EN 5-7 silber EN 5-7 GEZE
GEZE
3000256377
€ 173,12*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.