Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TS-Set TS 4000 SN silber EN 1-6 GEZE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1319-3000256379
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     3000256379
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Montageplatte Normalgestänge
Feststellarm
Normalgestänge
Obentürschließer
bestehend aus: Scheren-Türschließer TS 4000 S obenliegender Zahntrieb-Türschließer mit Schließverzögerung · EN 1154 A · für Anschlagtüren bis 1400 mm Breite · für Rauch- und Feuerschutztüren (Montageplatte verwenden) · einstellbare Schließkraft im Größenbereich 1 - 6 · Optische Größenanzeige · regulierbare Öffnungsdämpfung · thermostabilisierte Schließgeschwindigkeit · alle Funktionen von vorn einstellbar · Endschlageinstellung über Gestänge · Sicherheitsventil in Auf- und Zu-Richtung · für rechts und links angeschlagene Türen Normalgestänge passend für TS 2000 TS 4000 Montageplatte passend für TS 4000 / TS 5000 · für Türen ohne Möglichkeit zur Direktbefestigung bzw. für Brandschutztüren mit DIN Bohrbild nach DIN 1154 A Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Komplettset
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Größe:
EN 1-6
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Modell:
TS 4000 S N
Feststellung:
ohne
bestehend aus:
TS 4000 S EN 1-6, Normalgestänge, Montageplatte
Marke:
GEZE
Weitere Suchbegriffe: Tuerfeststellanlage, Türschließer, montageplatte normalgestänge, Gleitschienenschließer, Türschließersets
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 165,98*
€ 201,96*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 167,61*
€ 202,15*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 167,36*
€ 203,09*
5 Tage
5
€ 5,99*
ab € 166,68*
€ 208,16*
Lager 1319
5
€ 4,95*
ab € 226,28*
€ 284,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1319
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,13*
€ 338,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,35*
€ 332,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 272,37*
€ 324,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,69*
€ 292,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,81*
€ 288,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,28*
€ 269,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1319
Versand: Lager 1319
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GEZE
3000256385
€ 109,05*
Ähnlich
GEZE
3000256378
€ 213,30*
Ähnlich
GEZE
3000256376
€ 140,25*
Ähnlich
GEZE
3000256383
€ 240,53*
Ähnlich
GEZE
3000256384
€ 240,71*
Ähnlich
GEZE
3000256381
€ 201,59*
Ähnlich
GEZE
3000256377
€ 173,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.