Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TS-Set TS 4000 SN weiß 9016 EN 1-6 GEZE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498-3000256381
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     3000256381
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Montageplatte Normalgestänge
Feststellarm
Normalgestänge
Obentürschließer
bestehend aus: Scheren-Türschließer TS 4000 S obenliegender Zahntrieb-Türschließer mit Schließverzögerung · EN 1154 A · für Anschlagtüren bis 1400 mm Breite · für Rauch- und Feuerschutztüren (Montageplatte verwenden) · einstellbare Schließkraft im Größenbereich 1 - 6 · Optische Größenanzeige · regulierbare Öffnungsdämpfung · thermostabilisierte Schließgeschwindigkeit · alle Funktionen von vorn einstellbar · Endschlageinstellung über Gestänge · Sicherheitsventil in Auf- und Zu-Richtung · für rechts und links angeschlagene Türen Normalgestänge passend für TS 2000 TS 4000 Montageplatte passend für TS 4000 / TS 5000 · für Türen ohne Möglichkeit zur Direktbefestigung bzw. für Brandschutztüren mit DIN Bohrbild nach DIN 1154 A Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Komplettset
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß 9016
Größe:
EN 1-6
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Feststellung:
ohne
Modell:
TS 4000 S N
bestehend aus:
TS 4000 S EN 1-6, Normalgestänge, Montageplatte
Marke:
GEZE
Weitere Suchbegriffe: Tuerfeststellanlage, Türschließer, montageplatte normalgestänge, Gleitschienenschließer, Türschließersets
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 167,46*
€ 201,59*
Lager 1498
8
Frei Haus
ab € 167,74*
€ 201,78*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 168,64*
€ 202,70*
5 Tage
8
€ 5,99*
ab € 167,73*
€ 207,57*
1 Tag
6
€ 5,59*
ab € 173,74*
€ 209,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,78*
€ 240,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,36*
€ 238,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,22*
€ 227,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,12*
€ 214,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,74*
€ 199,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GEZE
3000256385
€ 109,05*
Ähnlich
GEZE
3000256378
€ 213,30*
Ähnlich
GEZE
3000256376
€ 140,25*
Ähnlich
GEZE
3000256383
€ 240,53*
Ähnlich
GEZE
3000256384
€ 240,71*
Ähnlich
GEZE
3000256379
€ 201,96*
Ähnlich
GEZE
3000256377
€ 173,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.