Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelbohrmaschine 9030N-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
9030N-5
9030N-5
Artikel-Nr.:
     2478B-1712643-9030N-5
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     9030N-5
EAN/GTIN:
     4000896205554
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
  • Für schwer zugängliche Stellen
  • Schnellspannfutter
  • Abluftführung durch den Handgriff nach hinten
  • Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4″)
  • Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)
  • Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm
  • Betriebsdruck (bar): 6.3
  • Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 96 db(A) Lp W
  • Vibrationsbeschleunigung: 0.50 m/s2
  • Spannfutter: 1 – 10
  • Rechts-/Linkslauf: einstufig (rechts/links)
  • Leistung Watt: 373 Watt
  • Kälteisolierender Griff
  • Abmessungen / Länge: 218 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 1.2 kg
  • Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 85 dB(A) Lp A
  • Umdrehungen/Minute: 1400
  • Luftbedarf [l/min]: 113 l/min (1.9 l/sec)
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 126,38*
€ 154,69*
12 Tage
9
Frei Haus
ab € 128,62*
€ 156,23*
2 Tage
7
€ 7,90*
ab € 129,14*
€ 157,91*
4 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 133,47*
€ 162,60*
Lager 2478
3
Frei Haus
ab € 157,26*
€ 190,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,11*
€ 226,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,83*
€ 211,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 177,82*
€ 211,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,18*
€ 196,56
pro Stück
ab 9 Stück
€ 165,17*
€ 196,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,37*
€ 193,22
pro Stück
ab 30 Stück
€ 162,36*
€ 193,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,26*
€ 187,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.