Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1711296-F016800346 Herst.-Nr.: F 016 800 346 EAN/GTIN: 3165140742085 |
| | | |
|
| | |
| Systemzubehör Akkupack GBA 36V 4,0 Ah. 36V POWER FOR ALL für anspruchsvollere Gartenarbeiten. Liefert starke Leistung und Laufzeit für anspruchsvolle Anwendungen. Austauschbar, zeit- und kostensparend. LED-Anzeige für den Akku- und Ladezustand. Keine Selbstentladung des Akkus und kein Memory-Effekt. 36V POWER FOR ALL – der Akku für alle Bosch 36V-Gartengeräte. Im Lieferumfang enthalten: 1x Akkupack 36 V/4,0 Ah Lithium-Ionen-Akku Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Batteriepack, Elektro-Lenkmäher, Elektro-Mäher, Elektro-Rasenmäher, Elektromäher, Elektrorasenmäher, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, Ladegerät Werkzeugakku, Werkzeugakku Ladegerät, elektro lenkmäher, Akku-Pack, Akku |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 134,57* | € 149,37* | | | | | 1 Tag | | | | | € 23,00* | ab € 139,64* | € 154,77* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 145,55* | € 160,23* | | | | | 18 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 149,51* | € 163,73* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 151,41* | € 166,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|