Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PICCOLIGHT E50 2,5V Kawe stone (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PICCOLIGHT E50 2,5V Kawe stone (1 Stück), Detailansicht
PICCOLIGHT E50 2,5V Kawe stone (1 Stück), Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-18335-03
Hersteller:
     KaWe Germany
Herst.-Nr.:
     01.23500.261
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ophthalmoskop
Ohrenspiegel
Otoskop
ophthalmoskop kawe
KAWE

PICCOLIGHT E50 2,5V

stone

(1 Stück)



Produktbeschreibung:



erhältlich in 3 Farben: night, sky, stone



- Batteriegriff (AA)

- 2,5 V Vakuum-Lampe

- mit Korrektionslinsenrad stufenweise von +20 bis –20 Dioptrien

- asphärische Präzisionsoptik

- in Stofftasche

- Batterien: 2 Mignon 1,5 V (Typ AA) (Batterien nicht im Lieferumfang enthalten)

- 1 Blende, gute und gleichmäßige Ausleuchtung! Sehr großes Untersuchungsfeld des Augenhintergrundes.

Weitere Suchbegriffe: ophthalmoskop, kawe piccolight e50, otoskop, kawe, diagnostik, untersuchung, otoskopie
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 102,96*
€ 121,14*
Lager 2433
unbekannt
€ 6,90*
ab € 112,07*
€ 131,16*
Preise: Lager 2433
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,16*
€ 156,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,40*
€ 152,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,58*
€ 150,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,07*
€ 133,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 2433
Versand: Lager 2433
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KaWe Germany
01.23555.021
ab € 225,22*
Sonstiges
KaWe Germany
01.23555.231
ab € 223,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.