| |
|
| Artikel-Nr.: 2431B-9145453450 Herst.-Nr.: SMD 86-13 EAN/GTIN: 4045537013082 |
| |
|
| | |
| mit durchgehendem Boden · mit Bohrungen im Schrankboden, mittels Schrauben zu verbinden · Türen gemeinsam verschließbar · universell einsetzbar zur Einzelaufstellung oder als Reihenanlage beliebig erweiterbar · stabile Stahlblechkonstruktion mit Sockel, Türen mit Zylinderschloss (mit 2 Schlüsseln) abschließbar · geräuschdämmende Gummipuffer · widerstandsfähige Pulverbeschichtung · 2 Breiten 600 und 800 mm Weitere Informationen: | | Breite: | 800 mm | Türen: | lichtgrau, RAL 7035 | Korpus: | lichtgrau, RAL 7035 | Ausführung: | mit Boden | Material: | Stahlblech | Tiefe: | 500 mm | Höhe: | 440 mm | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aufsatzschränke |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2431 | | | | | | Frei Haus | ab € 252,89* | € 308,81* | | | | | | 52 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 235,59* | € 309,09* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 313,2384* | € 378,4084* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 335,41* | € 401,89* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 307,07* | € 403,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2431 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2431 | | Versand: Lager 2431 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|