Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Putzmittelschrank H1800xB800xT500mm m.Sockel lichtgrau ORGAMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9145453430
Hersteller:
     Orgami Sistec
Herst.-Nr.:
     SMD 82-13
EAN/GTIN:
     4045537013037
Suchbegriffe:
Putzmittel-Schrank
Putzmittelschrank
putzmittelschrank h1800xb800xt500mm
putzmittel schrank
mit unten verkürzter Trennwand, rechts an Rückwand und Seitenwand je 2 Besenhaken, links 4 Fächer · universell einsetzbar im Betrieb, Lager oder Büro, zur Einzelaufstellung oder als Reihenanlage beliebig erweiterbar · stabile Stahlblechkonstruktion mit Sockel, Türen mit Zylinderschloss (mit 2 Schlüsseln) abschließbar · widerstandsfähige Pulverbeschichtung · geräuschdämmende Gummipuffer · Außenmaße H 1800 x T 500 mm · 2 Breiten 600 und 800 mm
Weitere Informationen:
Breite:
800 mm
Türen:
lichtgrau, RAL 7035
Korpus:
lichtgrau, RAL 7035
Anzahl Abteile:
2
Ausführung:
mit Sockel
Material:
Stahlblech
Tiefe:
500 mm
Höhe:
1800 mm
Marke:
ORGAMI
Weitere Suchbegriffe: putzmittelschrank 50cm tief, Garderobenschrank, Putzmittelschränke
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 357,11*
€ 442,01*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 385,36*
€ 445,29*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 329,30*
€ 466,05*
10 Tage
24
Frei Haus
ab € 418,9284*
€ 481,3084*
Lager 1498
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 439,95*
€ 506,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 506,46*
€ 602,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 502,30*
€ 597,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 486,78*
€ 579,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 473,32*
€ 563,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 439,95*
€ 523,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Orgami Sistec
SMD 66-13
ab € 220,80*
Zubehör
Orgami Sistec
SMD 65-13
ab € 215,36*
Zubehör
Orgami Sistec
SMD 86-13
ab € 235,72*
Zubehör
Orgami Sistec
SMD 85-13
ab € 233,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.