Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akten- u.Lagerschrank H1800xB800xT500mm lichtgrau 4 BD Schubl.m.Sockel ORGAMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     2431B-9145453442
Hersteller:
     Orgami Sistec
Herst.-Nr.:
     SMD 80-13
EAN/GTIN:
     4045537013068
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
aktenschrank breite 80 cm
mit 4 festen durchgehenden Böden, beide Türen gemeinsam verschließbar · universell einsetzbar im Betrieb, Lager oder Büro, zur Einzelaufstellung oder als Reihenanlage beliebig erweiterbar · stabile Stahlblechkonstruktion mit Sockel, Türen mit Zylinderschloss (mit 2 Schlüsseln) abschließbar · widerstandsfähige Pulverbeschichtung · geräuschdämmende Gummipuffer · Außenmaße H 1800 x T 500 mm · 2 Breiten 600 und 800 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Fachböden:
4
Korpus:
lichtgrau, RAL 7035
Türen:
lichtgrau, RAL 7035
Breite:
800 mm
Ausführung:
mit Sockel
Material:
Stahlblech
Tiefe:
500 mm
Höhe:
1800 mm
Marke:
ORGAMI
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: aktenschrank, aktenschrank orgami, Akten-/Lagerschrank, Akten-/Lagerschränke, Blechschrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürenschränke, Sichtfensterschrank
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 344,17*
€ 434,52*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 370,47*
€ 434,56*
10 Tage
24
Frei Haus
ab € 408,90*
€ 479,84*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 414,47*
€ 482,36*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 385,65*
€ 484,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 434,56*
€ 517,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 423,01*
€ 503,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 423,00*
€ 503,37
pro Stück
ab 4 Stück
€ 422,99*
€ 503,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 408,29*
€ 485,87
pro Stück
ab 6 Stück
€ 408,28*
€ 485,85
pro Stück
ab 7 Stück
€ 408,27*
€ 485,84
pro Stück
ab 8 Stück
€ 408,26*
€ 485,83
pro Stück
ab 9 Stück
€ 408,24*
€ 485,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 400,31*
€ 476,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 370,47*
€ 440,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Orgami Sistec
SMD 66-13
ab € 249,48*
Zubehör
Orgami Sistec
SMD 65-13
ab € 242,86*
Zubehör
Orgami Sistec
SMD 86-13
ab € 263,78*
Zubehör
Orgami Sistec
SMD 85-13
ab € 260,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.