| |
|
| Artikel-Nr.: 2431B-5214054630 Herst.-Nr.: 61601010075 EAN/GTIN: 4054773008141 |
| |
|
| | |
| mit zwei Hörnern · aus hochwertigem Stahl im Gesenk geschmiedet · ab 50 kg Unter- und Oberteil miteinander verschweißt · Ambossbahn gehärtet und geschliffen · mit Rundloch · ab Größe 50 kg zusätzlich mit Vierkantloch als Aufnahme für Ambosswerkzeuge · Ambosskörper schwarz lackiert · Maß- und Gewichtsabweichungen von bis ±10 % sind fertigungsbedingt und nicht vermeidbarWeitere technische Eigenschaften:· Bahnlänge: 275mm· Hornlänge: 185mm· Bahnbreite: 125mm· Farbe: schwarz· Standfläche: 235 x 275mm· Gesamthöhe: 265mm· Rundloch-Ø: 23mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | mit zwei Hörnern | Länge: | 625 mm | Gewicht: | 75 kg | Marke: | KANCA | Material: | Stahl geschmiedet | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 591,65* | € 627,84* | | | | Lager 2431 | | | | | | Frei Haus | ab € 615,12* | € 648,45* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 558,55* | € 658,78* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 621,95* | € 659,38* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 599,97* | € 662,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2431 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2431 | | Versand: Lager 2431 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|