| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000830667 Herst.-Nr.: 61601010075 EAN/GTIN: 4054773008141 |
| |
|
| | |
| mit zwei Hörnern · aus hochwertigem Stahl im Gesenk geschmiedet · ab 50 kg Unter- und Oberteil miteinander verschweißt · Ambossbahn gehärtet und geschliffen · mit Rundloch · ab Größe 50 kg zusätzlich mit Vierkantloch als Aufnahme für Ambosswerkzeuge · Ambosskörper schwarz lackiert · Maß- und Gewichtsabweichungen von bis ±10 % sind fertigungsbedingt und nicht vermeidbarWeitere technische Eigenschaften:· Bahnlänge: 275mm· Hornlänge: 185mm· Bahnbreite: 125mm· Farbe: schwarz· Standfläche: 235 x 275mm· Gesamthöhe: 265mm· Rundloch-Ø: 23mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | mit zwei Hörnern | Länge: | 625 mm | Gewicht: | 75 kg | Marke: | KANCA | Material: | Stahl geschmiedet |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 592,65* | € 634,21* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 616,19* | € 654,77* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 620,00* | € 658,88* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 562,85* | € 665,07* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 626,29* | € 665,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|