Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KANCA 61601010075 Amboss 75 kg mit zwei Hörnern Stahl geschmiedet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KANCA 61601010075 Amboss 75 kg mit zwei Hörnern Stahl geschmiedet
KANCA 61601010075 Amboss 75 kg mit zwei Hörnern Stahl geschmiedet
KANCA 61601010075 Amboss 75 kg mit zwei Hörnern Stahl geschmiedet
Artikel-Nr.:
     2280-2000278947
Hersteller:
     Kanca
Herst.-Nr.:
     61601010075
EAN/GTIN:
     4054773008141
Suchbegriffe:
Amboss
Anvil
Einheitsamboss
amboss 75kg
Amboss 75kg m.zwei Hörnern STA geschm.KANCA mit zwei Hörnern · aus hochwertigem Stahl im Gesenk geschmiedet · ab 50 kg Unter- und Oberteil miteinander verschweißt · Ambossbahn gehärtet und geschliffen · mit Rundloch · ab Größe 50 kg zusätzlich mit Vierkantloch als Aufnahme für Ambosswerkzeuge · Ambosskörper schwarz lackiert · Maß- und Gewichtsabweichungen von bis ±10 % sind fertigungsbedingt und nicht vermeidbar Weitere technische Eigenschaften: · Bahnlänge: 275mm · Hornlänge: 185mm · Bahnbreite: 125mm · Farbe: schwarz · Standfläche: 235 x 275mm · Gesamthöhe: 265mm · Rundloch-Ø: 23mm
Weitere Informationen:
eClassID:
21043011
HerstellerNr:
61601010075
Werksnummer:
4000830667
Länge netto mm:
670,00
Breite netto mm:
280,00
Höhe netto mm:
405,00
Gewicht netto Kg:
75,000000
Gewicht brutto Kg:
75,000000
Ursprungsland:
TR
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
75 kg
Produktart:
Amboss
Ausfuehrung:
Stahl geschmiedet
Weitere Suchbegriffe: amboss, kanca amboss
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
1
€ 52,95*
ab € 596,04*
€ 634,67*
3 Tage
10
Frei Haus
ab € 613,96*
€ 655,24*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 615,98*
€ 659,36*
4 Tage
13
€ 6,90*
ab € 558,16*
€ 665,56*
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 622,45*
€ 666,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 634,67*
€ 755,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 629,02*
€ 748,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 611,78*
€ 728,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 603,44*
€ 718,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 596,04*
€ 709,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.