| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976316712 Herst.-Nr.: 6000615411 EAN/GTIN: 4053424633183 |
| |
|
| | |
| Duravit Konsole DURASTYLE 550x800x100mm betongrau matt Konsolenplatte mit 1 Ausschnitt Weitere Informationen: | | eClassID: | 1344025220156 | HerstellerNr: | 6000615411 | Werksnummer: | 6000615411 | Länge netto mm: | 140,00 | Breite netto mm: | 615,00 | Höhe netto mm: | 850,00 | Gewicht netto Kg: | 8,000000 | Gewicht brutto Kg: | 8,000000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | betongrau matt | Produktart: | Duravit Konsole DURASTYLE | Ausfuehrung: | betongrau matt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Trägerplatte Badmöbel, Waschtischplatte, Waschbecken, Waschtisch, Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschbecken duravit grau, selbstschluss-waschtischbatterie, duravit waschtischarmatur |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2280 | 15 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 335,36* | € 397,50* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 336,02* | € 398,16* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 385,79* | € 457,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|