| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2018927210 Herst.-Nr.: DS829C04343 EAN/GTIN: 4021534952012 |
| |
|
| | |
| Duravit Konsole DURASTYLE 550x800x100mm basalt matt/basalt matt Konsolenplatte mit 2 Ausschnitten Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | DS829C04343 | Werksnummer: | 6000626459 | Länge netto mm: | 140,00 | Breite netto mm: | 615,00 | Höhe netto mm: | 850,00 | Gewicht netto Kg: | 8,000000 | Gewicht brutto Kg: | 8,000000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | basalt matt | Produktart: | Duravit Konsole DURASTYLE | Ausfuehrung: | basalt matt/basalt matt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Trägerplatte Badmöbel, Waschtischplatte, Waschbecken, Waschtisch, Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, duravit waschtischarmatur, selbstschluss-waschtischbatterie, waschtisch 55x45 cm |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2280 | 15 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 361,01* | € 427,97* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 360,85* | € 428,66* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 414,38* | € 494,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|