Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAVIT DS829C04949 Konsole DURASTYLE 550 x 800 x 100 mm graphit matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT DS829C04949 Konsole DURASTYLE 550 x 800 x 100 mm graphit matt
DURAVIT DS829C04949 Konsole DURASTYLE 550 x 800 x 100 mm graphit matt
DURAVIT DS829C04949 Konsole DURASTYLE 550 x 800 x 100 mm graphit matt
Artikel-Nr.:
     2280-2018915276
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     DS829C04949
EAN/GTIN:
     4053424174815
Suchbegriffe:
Konsolenplatte Badeinrichtung
Konsolenplatte Badmöbel
Trägerplatte Badeinrichtung
Trägerplatte Badezimmer
Duravit Konsole DURASTYLE 550x800x100mm graphit matt Konsolenplatte mit 2 Ausschnitten
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
DS829C04949
Werksnummer:
6000652859
Länge netto mm:
140,00
Breite netto mm:
615,00
Höhe netto mm:
850,00
Gewicht netto Kg:
8,000000
Gewicht brutto Kg:
8,000000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
graphit matt
Produktart:
Duravit Konsole DURASTYLE
Ausfuehrung:
graphit matt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 360,13*
€ 425,64*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 362,37*
€ 426,32*
€ 5,95*
ab € 415,80*
€ 491,57*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 425,64*
€ 506,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 425,05*
€ 505,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 411,11*
€ 489,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 397,48*
€ 473,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 360,13*
€ 428,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
6000615411
ab € 335,36*
Ähnlich
Duravit
DS828C04343
ab € 335,24*
Ähnlich
Duravit
DS828C04949
ab € 335,31*
Ähnlich
Duravit
6000615415
ab € 358,85*
Ähnlich
Duravit
DS829C04343
ab € 360,85*
Ähnlich
Duravit
DN811C01818
ab € 448,29*
Ähnlich
Duravit
DN813C01818
ab € 448,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.