Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visitenkartenhalter WEDO- ACRYL EXCLUSIV


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-185624
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     604401 GLASKLAR/SCHWARZ
EAN/GTIN:
     4003801796406
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Visitenkarten-Halter
Visitenkarten-Ständer
Visitenkartenhalter
Visitenkartenspender

Glasklares Acryl kombiniert mit tiefem Schwarz und das innovative Design verleihen ihm eine kühle Eleganz mit aussergwöhnlicher Optik. Ein Schmuckstück auf dem modernen Schreibtisch.

  • Für Karten bis 9 cm Breite
  • Masse: 115 x 50 x 55 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
glasklar; schwarz
Material:
Acryl
Höhe:
55 mm
Kapazität:
50
Tiefe:
115 mm
Breite:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: Visitenkartenständer, wedo visitenkartenhalter, visitenkarten halter, 185624, 185624-SW81, Visitenkartenaufbewahrung, Visitenkartenetui, Visitenkartenbox
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 6,68*
€ 10,41*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 7,77*
€ 11,87*
€ 4,95*
ab € 8,54*
€ 12,91*
€ 4,95*
ab € 8,52*
€ 12,91*
€ 3,50*
ab € 25,78*
€ 35,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WEDO
60 1601
ab € 11,21*
Zubehör
WEDO
60 3001
ab € 10,67*
Zubehör
WEDO
60 4001
ab € 7,87*
Zubehör
WEDO
60 5101
ab € 13,97*
Zubehör
WEDO
60 7001
ab € 11,95*
Zubehör
WEDO
609001
ab € 13,57*
Zubehör
WEDO
606001
ab € 13,28*
Zubehör
WEDO
608001 GLASKLAR/SCHWARZ
ab € 20,51*
Zubehör
WEDO
601301 GLASKLAR/SCHWARZ
ab € 21,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.