Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEDO- Ablagekorb ACRYL EXCLUSIV, DIN A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-185626
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     608001 GLASKLAR/SCHWARZ
EAN/GTIN:
     4003801796437
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungsfeld
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb

Glasklares Acryl kombiniert mit tiefem Schwarz und das innovative Design verleihen ihr eine kühle Eleganz mit aussergwöhnlicher Optik. Ein Schmuckstück auf dem modernen Schreibtisch.

  • Format: DIN A4
  • stapelbar
  • Masse: 310 x 242 x 48 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Aussenbreite:
242 mm
Aussenhöhe:
48 mm
Material:
Acrylglas
Stapelbar:
Ja
Aussentiefe:
310 mm
Geeignet für:
DIN A4
Beschriftungsfeld:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Briefkorb, Sortierkorb, ablagekorb kunststoff schwarz a4, ablagekorb a4 quer, ablagekorb, 185626, 185626-SW81, Ablagekörbe, Ablagesystem, Briefschale, Ablage
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
11
€ 5,87*
ab € 21,30*
€ 29,45*
€ 5,50*
ab € 20,54*
€ 29,45*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 25,50*
€ 34,61*
Frei Haus
ab € 31,84*
€ 42,84*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,61*
€ 41,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,33*
€ 40,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,80*
€ 39,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,62*
€ 37,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,23*
€ 35,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WEDO
60 1601
ab € 11,20*
Zubehör
WEDO
60 3001
ab € 10,67*
Zubehör
WEDO
60 4001
ab € 7,83*
Zubehör
WEDO
60 4401
ab € 6,71*
Zubehör
WEDO
60 5101
ab € 13,87*
Zubehör
WEDO
606001
ab € 13,29*
Zubehör
WEDO
60 7001
ab € 11,94*
Zubehör
WEDO
601301
ab € 21,24*
Zubehör
WEDO
609001
ab € 13,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.