Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wedo 60 3001 Dokumentenhalter Acryl Schwarz, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wedo 60 3001 Dokumentenhalter Acryl Schwarz, Transparent
Wedo 60 3001 Dokumentenhalter Acryl Schwarz, Transparent
Wedo 60 3001 Dokumentenhalter Acryl Schwarz, Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27014982
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     60 3001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Briefehalter
Briefständer
Dokumentenhalter
briefständer schwarz wedo acryl
WEDO Acryl-Briefständer mit 2 Fächern, hochwertiges Accessoire aus der Schreibtischserie "acryl exklusiv". Glasklares Acryl kombiniert mit tiefem Schwarz und das innovative Design verleihen diesen Accessoires eine kühle Eleganz mit außergewöhnlicher Optik. Ein Schmuckstück auf dem modernen Schreibtisch. Maße: 17,0 x 6,8 x 12,0 cm. Lieferung im attraktiven Geschenkkarton.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
68 mm
Höhe
120 mm
Merkmale
Material
Acryl
Produktfarbe
Schwarz, Transparent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 6 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WEDO
60 1601
ab € 11,20*
Zubehör
WEDO
60 4001
ab € 7,83*
Zubehör
WEDO
60 4401
ab € 6,71*
Zubehör
WEDO
60 5101
ab € 13,87*
Zubehör
WEDO
606001
ab € 13,29*
Zubehör
WEDO
60 7001
ab € 11,94*
Zubehör
WEDO
60 8001
ab € 20,54*
Zubehör
WEDO
601301
ab € 21,24*
Zubehör
WEDO
609001
ab € 13,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.