| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8299567 Herst.-Nr.: 11013000 EAN/GTIN: 4053569816427 |
| |
|
| | |
| FLAIG Lasthebemagnet FX-3000 Lasthebemagnet FX Universal Ausführung: Kranbares Permanent-Magnetsystem mit geringem Eigengewicht und in kompakter Bauweise. Anwendung: Zum Transportieren, Heben und Fixieren von Flach-und Rundmaterialien aus verschiedensten ferromagnetischen Materialien. Weitere Informationen: | | Abmessung: | 648 x 228 x 169 mm | Kranöse: | 68 x 89 mm | max. Tragfähigkeit ab: | 50 mm | Tragfähigkeit Flachmaterial: | 3000 kg | Tragfähigkeit Rundmaterial: | 1500 kg | Gewicht: | 166 kg | Herstellerartikelnummer: | 11013000 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.744,75* | € 2.859,43* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.714,74* | € 2.880,28* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.767,01* | € 2.898,44* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 2.905,12* | € 3.010,88* | | | | Lager 223 | 36 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 3.501,62* | € 3.621,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|