Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lasthebemagnet FX-3000 FLAIG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lasthebemagnet FX-3000 FLAIG
Lasthebemagnet FX-3000 FLAIG
Lasthebemagnet FX-3000 FLAIG
Lasthebemagnet FX-3000 FLAIG
Artikel-Nr.:
     214-3034940016
Hersteller:
     Flaig
Herst.-Nr.:
     11013000
EAN/GTIN:
     4053569816427
Suchbegriffe:
Lasthebemagnet
lasthebemagnet 3000 kg
lasthebemagnet
Lasthebemagnet FX Universal Ausführung: Kranbares Permanent-Magnetsystem mit geringem Eigengewicht und in kompakter Bauweise. Anwendung: Zum Transportieren, Heben und Fixieren von Flach-und Rundmaterialien aus verschiedensten ferromagnetischen Materialien.
Weitere Informationen:
Abmessung:
648 x 228 x 169 mm
Gewicht:
166 kg
max. Tragfähigkeit ab:
50 mm
Tragfähigkeit Rundmaterial:
1500 kg
Kranöse:
68 x 89 mm
Tragfähigkeit Flachmaterial:
3000 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Magnet, Hebemagnet, 3034940016, 34940016
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.752,68*
€ 2.872,73*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.748,08*
€ 2.872,73*
Lager 214
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.714,16*
€ 2.893,61*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.902,52*
€ 3.024,41*
37 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 3.477,98*
€ 3.607,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.893,61*
€ 3.443,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.854,71*
€ 3.397,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.767,38*
€ 3.293,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.744,71*
€ 3.266,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2.715,82*
€ 3.231,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.714,16*
€ 3.229,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.