| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-009318100160080 Herst.-Nr.: 009318100160080 EAN/GTIN: 4043952232408 |
| |
|
| | |
| DIN 931 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 16 x 80 VE=S (25 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 15.000 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 601, DIN 931, DIN EN ISO 4014, DIN ISO 4014, ISO 4014, Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Sechskantschraube ohne Norm, din 931 8.8 m 16x80 galv. verzinkt, din 601, din 601 m16, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche ISO 4014, M16x80, M 16 x 80, 8.8, galv. verzinkt, AM9311680, 00931.810 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 25 | | € 4,30* | ab € 0,2965* | € 0,4344* | | | | | | 3 Tage | | | 25 | | € 4,95* | ab € 0,3008* | € 0,4631* | | | | | 12 Tage | | | 25 | | € 4,95* | ab € 0,4006* | € 0,5506* | | | | | 1 Tag | | | 25 | | € 8,50* | ab € 0,4028* | € 0,5528* | | | | | 5 Tage | | | 25 | | € 5,99* | ab € 0,469* | € 0,6536* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 10,86* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|