| |
|
| Artikel-Nr.: 223-0703126 Herst.-Nr.: 009318100160080 EAN/GTIN: 4043952232408 |
| |
|
| | |
| CAB FASTENING Sechskantschrauben,galvanisch verzinkt DIN 931-8.8/M16X80 (VE25) DIN 931 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 16 x 80 VE=S (25 Stück) Weitere Informationen: | | Typ: | Sechskantschrauben | Norm: | DIN 931 | Antrieb: | Außensechskant | Durchmesser: | 16 mm | Gewinde: | M 16 | Länge: | 80 mm | Werkstoff: | Stahl | Oberfläche: | verzinkt | Festigkeit: | Stahl (8.8) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 601, DIN 931, DIN EN ISO 4014, DIN ISO 4014, ISO 4014, Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Sechskantschraube ohne Norm, din 931 8.8 m 16x80 galv. verzinkt, din 601, din 601 m16 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 25 | | € 4,30* | ab € 0,2965* | € 0,4344* | | | | | 5 Tage | | | 25 | | € 5,99* | ab € 0,3208* | € 0,4539* | | | | | 1 Tag | | | 25 | | € 5,59* | ab € 0,3298* | € 0,4598* | | | | | 2 Tage | | | 25 | | € 4,95* | ab € 0,3008* | € 0,4631* | | | | Lager 223 | | | | 25 | | € 8,50* | ab € 0,4028* | € 0,5528* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 13,82* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|