| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-260960 Herst.-Nr.: 009318100160080 EAN/GTIN: 4043952232408 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
009318100160080, Sechskantschrauben D 931 8.8 M 16 X 80 S, Fabrikat: Reyher Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 15000 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 601, DIN 931, DIN EN ISO 4014, DIN ISO 4014, ISO 4014, Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Sechskantschraube ohne Norm, din 931 8.8 m 16x80 galv. verzinkt, din 601, din 601 m16, SECHSKANTSCHRAUBEN |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 25 | | € 4,30* | ab € 0,2965* | € 0,4344* | | | | | 5 Tage | | | 25 | | € 5,99* | ab € 0,3208* | € 0,4539* | | | | | 1 Tag | | | 25 | | € 5,59* | ab € 0,3298* | € 0,4598* | | | | | 2 Tage | | | 25 | | € 4,95* | ab € 0,3008* | € 0,4631* | | | | Lager 260 | | | | 25 | | € 4,95* | ab € 0,4006* | € 0,5506* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 13,765* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|