| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-003150100080000 Herst.-Nr.: 003150100080000 EAN/GTIN: 4043952063804 |
| |
|
| | |
| DIN 315 Temperguss/Stahl galvanisch verzinkt Flügelmuttern, runde Flügelform, Produktklasse C (g) - Abmessung: M 8 VE=S (100 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1.212 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flügelmutter ähnlich DIN 315 A, flügelmutter (ohne norm) m8x1, flügelmutter (ohne norm), Flügelmuttern, Muttern - diverse Formen, DIN 315, M8, M 8, GT, GTW, Temperguss, galv. verzinkt, AM31580, 00315.010 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,135* | € 0,1953* | | | | | | 8 Tage | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,1451* | € 0,1991* | | | | | 2 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,137* | € 0,2069* | | | | | 9 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,151* | € 0,2095* | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 7,99* | ab € 0,1703* | € 0,2303* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 19,53* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|