Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügelmutter M 8 DIN 315 runde Form Temperguss/Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Flügelmutter M 8 DIN 315 runde Form Temperguss/Stahl galvanisch verzinkt
Flügelmutter M 8 DIN 315 runde Form Temperguss/Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019347156
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     003150100080000
EAN/GTIN:
     4043952063804
Suchbegriffe:
DIN 315 D
DIN 315d Flügelmutter
Flügelmutter DIN 315 D
Flügelmutter (ohne Norm)
Flügelmutter DIN 315 runde FormM8 Temperguss/Stahl galv.verz. 100St. DIN 315 Temperguss/Stahl galvanisch verzinkt Flügelmuttern · runde Flügelform · Produktklasse C (g) - Abmessung: M 8 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00315.010
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
003150100080000
Werksnummer:
8000155446
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,012600
Gewicht brutto Kg:
0,012600
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 8
Norm:
DIN 315 runde Form
Produktart:
Flügelmutter
Ausfuehrung:
Temperguss/Stahl galvanisch verzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
200
100
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,1828*
€ 0,2428*
12 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,19*
€ 0,25*
5 Tage
39
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 13,35*
€ 19,25*
3 Tage
3
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 13,19*
€ 19,44*
Lager 1955
33
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 15,12*
€ 20,59*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,59*
€ 24,5021
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,48*
€ 24,3712
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,38*
€ 24,2522
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 16,83*
€ 20,0277
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 16,27*
€ 19,3613
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 15,42*
€ 18,3498
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 15,20*
€ 18,088
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 15,12*
€ 17,9928
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1512* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.