Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Schleifstift ZY 2040 6 ARN 30 K5V CAST


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Product_Pic
Product_Pic
Artikel-Nr.:
     214K-4007220097199
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     31133033
EAN/GTIN:
     4007220097199
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Schleifstift Zylinderform
Die Zylinderform ZY eignet sich optimal zum Schleifen von Bohrungen, Radien und Konturen.
Weitere Informationen:
Hersteller-Produktbezeichnung:
ZY 2040 6 ARN 30 K 5 V
Körnung gemäß Hersteller:
30 mm
Masse Gewicht:
0.42 kg
Produkt-Typbezeichnung:
ZY 2040 6 ARN 30 K 5 V
Schaftlänge:
40 mm
max. Drehzahl:
32400 1/s
Konzentration herstellerspezifisch:
30
Härtegrad gemäß Norm:
K
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschleifstift, schleifspitze pferd, schleifstift, schleifstifte schaft 6mm, Rundschleifkörper, Schaftschleifer, Schleifkörper, Schleifstein, Schneideisenstifte
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3191
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 1,87*
€ 2,50*
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 1,89*
€ 2,51*
Lager 214
4196
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 1,94*
€ 2,64*
19 Tage
10
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,99*
€ 2,64*
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 5,50*
ab € 2,08*
€ 2,73*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 2,64*
€ 3,14
pro Box
ab 20 Boxen
€ 2,49*
€ 2,96
pro Box
ab 30 Boxen
€ 2,47*
€ 2,94
pro Box
ab 50 Boxen
€ 2,41*
€ 2,87
pro Box
ab 100 Boxen
€ 2,38*
€ 2,83
pro Box
ab 200 Boxen
€ 2,21*
€ 2,63
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 1,94*
€ 2,31
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,94* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 26,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33899045
ab € 1,96*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401001
ab € 6,49*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401010
ab € 6,54*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33301000
ab € 51,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.