Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forstnerbohrer DIN7483G 16x60/90mm S 8x30mm Fisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forstnerbohrer DIN7483G 16x60/90mm S 8x30mm Fisch
Forstnerbohrer DIN7483G 16x60/90mm S 8x30mm Fisch
Forstnerbohrer DIN7483G 16x60/90mm S 8x30mm Fisch
Artikel-Nr.:
     214G-9002696009252
Hersteller:
     Johann Eberhard
Herst.-Nr.:
     031001600
EAN/GTIN:
     9002696009252
Suchbegriffe:
Astlochbohrer
Forstner-Bohrer
Forstnerbohrer
forstnerbohrer 16 mm
Forstnerbohrer WS • Geschmiedete Ausführung • DIN 7483 G • Zentrierspitze • 2 Peripherieschneiden und 2 Hauptschneiden • Abgesetzter zylindrischer Schaft mit 3 Flächen • Zum Bohren von Sacklöchern, für Randbohrungen sowie Durchgangsbohrungen in Weich- und Hartholz
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Oesterreich
Gesamtlänge:
90 mm
Schaftlänge:
30 mm
Bohrer-Ø:
16 mm
Schaft-Ø:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: forstner bohrer, fisch forstnerbohrer, Bohrer, Holzbohrer, 00000000
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 11,49*
€ 15,38*
2 Tage
1
1
€ 6,90*
ab € 11,81*
€ 16,42*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 11,74*
€ 16,44*
7 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 11,85*
€ 16,49*
Lager 214
3
1
€ 4,30*
ab € 12,46*
€ 17,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.