Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9002696009252, Fisch Forstnerbohrer SP 16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-685784
Hersteller:
     Johann Eberhard
Herst.-Nr.:
     9002696009252
EAN/GTIN:
     9002696009252
Suchbegriffe:
Astlochbohrer
Forstner-Bohrer
Forstnerbohrer
forstnerbohrer 16 mm
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9002696009252, Forstnerbohrer SP 16mm, Fabrikat: Fisch
Weitere Informationen:
Bohrer-Ø:
16 mm
Schaftlänge:
30 mm
Schaft-Ø:
8 mm
Gesamtlänge:
90 mm
Marke:
FISCH®
Weitere Suchbegriffe: forstner bohrer, fisch forstnerbohrer, FORSTNERBOHRER
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 11,46*
€ 15,37*
3 Tage
7
1
€ 6,90*
ab € 11,66*
€ 16,32*
Lager 260
7
1
€ 4,95*
ab € 11,82*
€ 16,44*
1
€ 5,90*
ab € 11,08*
€ 16,46*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,99*
ab € 12,11*
€ 16,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.